※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29868073
品番
LS-SP-V P2 M6×1 L100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,090
この商品は
呼び寸法・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
19
溝数
3
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
TiNコーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
ピッチ
1
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
100
等級
P2
ねじ径
M6
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
呼び
M6
全長L(mm)
100
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
寸法l(mm)
19
寸法h(mm)
28
寸法k(mm)
4.5
寸法l2(mm)
40
寸法lk(mm)
7
スパイラル溝角度(°)
40
メーカー商品コード
VSNMQ6.0ML10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。