付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF)
仕様構成枚数:7群9枚(両面非球面レンズ1枚)、プログレッシブファインズーム(ラージ時):約20倍、静止画圧縮率:ファイン
質量(kg)約123(本体のみ)
色レッド
電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.3×23.6×56.8
対応Wi-Fi/NFC
有効画素数約2000万
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT
ズーム(光学/デジタル)10倍/約4.0倍
総画素数約2050
撮影範囲(最短撮影距離時/オート時)27×20mm(W)/167×126mm(T)
動作温湿度範囲0〜40度、10〜90%
焦点距離(mm)(W)4.3-(T)43、(W)24-(T)240
映像素子1/2.3型CCD
充電時間(分)約120
ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル
液晶モニター2.7型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率:約100%
フォーカスTTLオートフォーカス
測光方式評価、中央部重点平均、スポット
露出補正±2段(1/3段ステップ)
連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.8
起動時間(秒)約1.1
開放F値(W)3.0-(T)6.9
対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1)
撮影距離(cm)オート:1〜∞(W)/100〜∞(T)、マクロ:1〜50(W)
絞りF3.0/F9.0(W)、F6.9/F20(T)
セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム
再生時機能シングル再生、拡大再生(約2〜10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示
手ブレ補正機能マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端)
撮影モードオート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影
言語表示日本語・英語
内蔵ストロボ調光範囲:50cm〜4.0m(W)、1.0m〜2.0m(T)
シャッタースピード1〜1/2000秒(オートモード)、15〜1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて)
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100-1600
データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MP4(映像)MPEG-4・AVC/H.264、(音声)MPEG-4・AAC-LC(モノラル)
記録画素数【静止画】(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480・5152×2896、【動画】1280×720・640×480