IXY180(RE) コンパクトデジタルカメラ IXY180 Canon 29868518

コンパクトデジタルカメラ IXY180

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29868518 品番IXY180(RE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高倍率「光学8倍ズーム」「プログレッシブファインズーム16倍」。
カメラが自動でぴったりな被写体サイズになるようにズーム倍率を調整。
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ!
シーンに合った適切な設定で撮ることも、特殊なフィルターを使ったようなアーティスティックな表現もかんたん。

付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF) 仕様構成枚数:7群8枚(両面非球面レンズ1枚)、プログレッシブファインズーム(ラージ時):約16倍、静止画圧縮率:ファイン 質量(kg)約111(本体のみ) レッド 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.2×22.1×54.3 有効画素数約2000万 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT ズーム(光学/デジタル)8倍/約4.0倍 総画素数約2050 撮影範囲(最短撮影距離時/オート時)23×18mm(W)/225×169mm(T) 動作温湿度範囲0〜40度、10〜90% 焦点距離(mm)(W)5.0-(T)40、(W)28-(T)224 映像素子1/2.3型CCD 充電時間(分)約120 ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率:約100% フォーカスTTLオートフォーカス 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 露出補正±2段(1/3段ステップ) 連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.8 起動時間(秒)約1.1 開放F値(W)3.2-(T)6.9 対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1) 撮影距離(cm)オート:1〜∞(W)/130〜∞(T)、マクロ:1〜50(W) 絞りF3.2/F9.0(W)、F6.9/F20(T) セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 再生時機能シングル再生、拡大再生(約2〜10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示 撮影モードオート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影 言語表示日本語・英語 内蔵ストロボ調光範囲:50cm〜3.0m(W)、1.3m〜1.5m(T) シャッタースピード1〜1/2000秒(オートモード)、15〜1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100-1600 データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MOV(映像)H.264、(音声)リニアPCM(モノラル) 記録画素数【静止画】(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480・5152×2896、【動画】1280×720・640×480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29868502
2017-04-07
用途:
工事施工写真の撮影

他メーカーのカメラを使用していましたが購入後3カ月で壊れてしまい今回購入しました。今のところ不具合なく使用しています。シンプル・コンパクトで使いやすいです。

対象商品:
29868502
2017-06-18
用途:
記録
教育・研究機関

静止している被写体を撮る分には問題ありません。
引き延ばしても綺麗に写っています。
ただ、動く被写体を撮る場合は、シャッタースピードの早いモードが欲しくなります。

対象商品:
29868502
2017-06-11
用途:
業務の記録
教育・研究機関

本体に保存できない(カード必須、かつ付属していない)
スポーツモードがないので、シャッタースピードの変更が…
形も古臭い…
モノタロウさんにはデジカメの品揃えをもっと増やしていただきたいです…

対象商品:
29868518
2017-05-03
用途:
写真撮影
教育・研究機関

SDカードがついておらず、割高につきました。コードもついていないので、SDカードが入らないタイプのPCの場合は、それも必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする