オフィスシュレッダー OF23

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29875922 品番OF23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】
【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。
クロスカットで用紙を細かく細断。
シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。
ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで)
キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。

細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約30 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 トラスコ品番835-9337 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)18 ホワイト/シルバー 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600 消費電力(W)(50/60Hz)500/600 定格時間(分)15 細断速度2.6m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚 投入口幅(mm)210 最大細断枚数23枚 グリーン購入法適合 待機電力(W)1.0 カットサイズ(mm)4.0×34 リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29875922
2021-04-23
用途:
書類廃棄
日本電話株式会社 様 (建設業・工事業)

開口部が狭いので、用紙を整理してからでないと利用できず
入れづらい

対象商品:
29875922
2019-08-31
用途:
事務作業
株式会社二ノ宮重機 様 (建設業・工事業)

今まで使っていたものが壊れ、シンプルさと使い勝手の良さから同じモデルのこの商品を選びました。音も静かになって満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする