Axel
Axelの 手研磨
Axelの 砥石
Axelの 金型用砥石
金型研磨砥石 EDM・STONE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
29877995
品番
E1.5-6-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
強靭かつ磨滅が少ない硬度の特殊砥石。
鋭角の隅など細部の磨きにも著しい性能を発揮します。
粒度
#600
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1.5×6×100
用途
放電加工後の荒仕上に適しています。
砥粒
中硬
結合剤
V
適合材
金型