Axel
Axelの 手研磨
Axelの 砥石
Axelの 金型用砥石
金型研磨砥石 EDM・STONE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
粒度
#400
注文コード
29878047
品番
E3-13-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・寸法
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
強靭かつ磨滅が少ない硬度の特殊砥石。
鋭角の隅など細部の磨きにも著しい性能を発揮します。
粒度
#400
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×13×150
用途
放電加工後の荒仕上に適しています。
砥粒
中硬
結合剤
V
適合材
金型