曜日別特売

金型研磨砥石 GREEN・STONE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
粒度#600
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150
内容量1箱(20本)注文コード29878205品番G3-13-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

緑色Sic砥粒と特殊な結合剤の砥石で、研磨面をキズつけず、安定した仕上がげ面を得られます。
超硬、焼入れ鋼などに適しています。

用途非鉄金属・硬質工具等粒度#600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150砥粒中硬結合剤GC適合材金型、非鉄金属、硬質工具等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする