Axel
Axelの 手研磨
Axelの 砥石
Axelの 金型用砥石
金型研磨砥石 PINK・STONE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
29878476
品番
P1.5-6-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
8面体の単結晶砥粒をビトリファイドの結合剤で固め、さらに特別な樹脂加工を施した砥石で切れ味がよく砥石のかかりがとても良好なオリジナル砥石です。
粒度
#320
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1.5×6×100
用途
放電加工後の表面研磨
砥粒
軟硬
結合剤
V
適合材
金型