Axel
Axelの 手研磨
Axelの 砥石
Axelの 金型用砥石
金型研磨砥石 WA・STONE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
粒度
#320
注文コード
29878652
品番
WA1.5-6-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・寸法
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。
ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。
粒度
#320
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1.5×6×100
用途
一般金型・難削材の研磨及びバリ取り
砥粒
中硬
結合剤
V
適合材
一般金型、ステンレス、アルミなど