Axel
Axelの 手研磨
Axelの 砥石
Axelの 金型用砥石
金型研磨砥石 WA・STONE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
29878686
品番
WA3-13-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。
ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。
粒度
#120
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×13×150
用途
一般金型・難削材の研磨及びバリ取り
砥粒
中硬
結合剤
V
適合材
一般金型、ステンレス、アルミなど