画像準備中

超硬ロータリーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 刃径(mm)Φ12.7 注文コード29882283 品番D-1410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はシャンク径・刃径など150種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)6 材質超硬 用途アルミニウム切削用 シャンク長(mm)45 適合材アルミニウム 刃径(mm)Φ12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする