HDL-CE1.0S LAN&USB接続対応ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 29884024

LAN&USB接続対応ハードディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29884024 品番HDL-CE1.0S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンはもちろんスマートフォンからもつながるハードディスク。
LAN DISK HDL-CEシリーズはパソコンはもちろん、スマートフォンからのアクセスにも対応したLAN接続ハードディスクです。
iPhone、iPad、Android端末からのリモートアクセスに対応。自宅のNASに保存した動画、音楽、写真、文書ファイルなど各種ファイルを外出先のスマートフォン、またはパソコンで楽しむことができます。
また、50MB/sを超える読み込み速度を実現する/高速読込モード、を搭載、快適なデータ転送を実現します。

付属品USBケーブル(1m)、LANケーブル(1m)、ACアダプター(電源ケーブル含む)、取扱説明書 仕様(出荷時フォーマット)NTFS 区分B 使用温度範囲(℃)5〜35 規格VCCI Class A、電気用品安全法(PSE)/ACアダプター、RoHS指令準拠/3.0TBモデルのみ適合 消費電力(W)(最大)32、(平均)16 電源添付ACアダプターより電源供給 対応OSWindows 8.1(1、4、6、11、12)/Windows 8(32・64ビット)(2、3、4、11)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP(32ビット)/Mac OS X 10.5〜10.9(7、8、9、10、12) 本体質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×138×168(突起部除く) 対応機種DOS/Vマシン、Apple Macintosh 設定方式(クライアント設定)ユーザー管理/HDL-CEシリーズユーザー登録、最大ユーザー数/20、同時接続台数/接続制限なし・推奨接続台数:8台、(IPアドレス設定)自動取得:DHCPクライアント機能、手動設定(時刻合わせ)NTP対応 対応Internet Explorer 7.0、またはSafari 3.0以上 電源電圧(V)100 使用湿度範囲20〜80%(結露無きこと) 電源周波数(Hz)50/60 動作環境LANインターフェイス及びUSBポートを搭載し、TCP/IPが正常に動作する機種。 保証期間1年 エネルギー消費効率(W/GB)0.012 インターフェイス画素ピッチ(H×V)(mm) プロトコルTCP/IP ファイルサーバー機能Windowsファイルサービス 容量(TB)1
注意
※型番末尾が/B、のモデルは価格改定などにより型名変更がされたものです。対応機種および仕様に変更はございません。
※IE(インターネットエクスプローラ)11の互換表示設定で本製品を互換対象に加え、開発者ツール(F12)からドキュメントモードを7に設定する必要があります。
※WEB設定画面はデスクトップモードで、IE(インターネットエクスプローラ)の互換モードを有効にしてご利用ください。
※パソコンからリモートアクセスする場合、デスクトップモードで、IE10の互換モードを有効にしてご利用ください。
※パソコンからリモートアクセスする場合、コンテンツのプレビューが表示されない場合があります。
※本製品の3.0TB以上の機種では、LAN接続モードのみ対応。
※ブラウザ版RemoteLink2で動画、音楽などのプレビュー再生はできません。
※USB接続モードは、非対応。
※SMB接続の共有フォルダーへのファイルの保存がサポートされないアプリケーションの場合、共有フォルダー上でのファイルの編集や保存できない場合があります。その場合にはいったんローカルにコピーし編集してください。
※ファームウェアは最新版をご利用ください。
※Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9では/ブラウザー版リモートリンク2、の連続ダウンロードは行えません。
※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。
※個人宅には配送できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする