設定情報
販売価格(税別)¥1,551~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT

【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT (8件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)

注文コード29884898 用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29884898
2023-03-17
用途:
車両の放電用に
農・林・水産業

アルミテープで自動車の静電気を放電できるという事で、こちらの商品を購入。トヨタ純正のテープでなくとも、効果を確認できました。
燃費向上や挙動抑制の違いは何となくレベルですが、冬の静電気対策には非常に有効でした。毎年冬の静電気が憂鬱で静電気を逃がすキーホルダーを使用していましたが、今冬はそれを一度も使わずに、全く静電気のビリ!がありませんでした。静電気の放電は効果は確かにあります。

対象商品:
29884898
2021-07-19
用途:
流行り(?)のチューンに
その他業種

3mの長さでは直ぐ使い切ってしまったので、20mを購入しました。
走行性の云々は二の次にありまして、目的はとにかくデカい箱の汚れを少しでも軽減できればと・・・
主に樹脂部に貼っています。

1人が参考にしています
対象商品:
29884898
2021-05-05
用途:
静電気防止に使用
その他業種

いろいろなところに貼ることができて便利です。カットもしやすいし、粘着力も十分でした。

対象商品:
29884898
2019-05-08
用途:
クルマのアルミテープチューン用
有限会社 サクセス 様 (不動産業)

アルミテープチューンの定番商品。
ウインドウの汚れが少なくなり、高速燃費の向上、高速走行時の風切り音の低減の効果があった。
コストパフォーマンスバツグンだと思う。

対象商品:
29884898
2019-01-16
用途:
車の塗装汚れ防止(静電気除去)
サービス業

接着力も良く特にフロントガラスの汚れが付きにくく効果大です。

対象商品:
29884898
2019-03-01
用途:
家庭用
その他業種

導電性アルミ、もう少し、お手ごろ値段にならないかと、思います。
粘着が少し弱いかな。

2018-06-13
用途:
アルミテープチューニングに使用。
サービス業

安定の3M商品です。車に色々と貼り付けてみた所、目に見えてアイドリングの回転数が下がり静かになりました。付けては剥がし…と言う風に良い変化の大きい所にやってみても良いと思います。バイクにもやりましたが、分かりませんでした。

対象商品:
29884898
2018-02-11
用途:
車の改造
製造業

某カーメーカの特許申請内容や「みんから」等の情報を参考にしてください。車の走行中に発生した静電気による車体各部の帯電を放電してくれます。燃費改善(静電気による空気抵抗の低減)や、乗り心地の改善(帯電によるショックオイルへの悪影響)が期待できます。ダメ元でも惜しくない値段なのでトライしてみては如何?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする