曜日別特売

ステンレス鋼用溶接棒

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)2
棒長(mm)250
内容量1箱(20kg)注文コード29886903品番NC-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。

電流範囲
下向、水平:50~75/立向、上向:45~65
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。棒径(Φmm)2棒長(mm)250適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09520743
2014-12-01
用途: 異種材溶接、硬化肉盛の下地

NC39-2.6mm&3.2mmを時々購入しているが、4.0mmが5kg単位で扱ってくれればそちらも購入してみたい。是非検討お願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする