画像準備中

硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 29887016 品番 DW-H450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

機械加工はハイスで可能です。加工後に焼入れができます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途金属間摩耗や軽度の土砂摩耗等を受ける部分に。 JIS規格Z3326 YF3B-C-450 棒径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76156166
2022-10-06
用途:
鉄製加工品の溶接時

品質良好で低価格なので満足度高いです。
リピーターです。今後も値上がりしないことを願うばかりです。

対象商品:
76156166
2021-12-13
用途:
建設機械アタッチメントの肉盛り溶接作業時
株式会社リペアフィールド 様 (サービス業)

地元の他の業者から同じ物を仕入れていたが、モノタロウの方が安い。同じ製品なら安い方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする