神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用溶接棒
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
29887043
品番
HF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
JIS規格
Z3251
DFMA-250-B
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
色
棒端色:赤色、二次着色:黒色
質量(g)
36
用途
クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。
RoHS指令(10物質対応)
対応