神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用溶接棒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
棒径(Φmm)
5
注文コード
29887052
品番
HF-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
JIS規格
Z3251
DFMA-250-B
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
400
色
棒端色:赤色、二次着色:黒色
質量(g)
100
用途
クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。