神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用溶接棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
29887165
品番
HF260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。
溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。
低水素系棒なので下盛用でも使えます。
色
棒端色:赤色、二次着色:緑色
棒長(mm)
350
棒径(Φmm)
3.2
JIS規格
Z3251 DF2A-300-B