神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
棒径(Φmm)
6
注文コード
29887235
品番
HF-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
JIS規格
Z3251
DF2A-450-B
棒径(Φmm)
6
棒長(mm)
450
色
棒端色:赤色、二次着色:桃色
質量(g)
152
用途
ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。