神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用溶接棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
29887244
品番
HF-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
色
棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色
質量(g)
33
用途
ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。
JIS規格
Z3251 DF2B-500-B