画像準備中

硬化肉盛用溶接棒

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 29887287 品番 HF-650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色 質量(g)33 用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接 JIS規格Z3251 DF3C-600-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする