神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
棒径(Φmm)
5
注文コード
29887296
品番
HF-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
400
色
棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色
質量(g)
96
用途
タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接
JIS規格
Z3251 DF3C-600-B
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750