曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(20kg)注文コード29887533品番B-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。

棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流(A)下向:80~130、立向・上向:60~110タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系棒端色:黄色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーの流通在庫により、順次パッケージデザインが変更となります。
※外装、内装の寸法および性能、品質は従来品から変更はありません。
※購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 溶接作業
小薮溶接所製造業

B-17は耐割れ性が有り、厚板の溶接に適していて、スラグ剥離にも大変良く、いつも使用せています。

対象商品 : 06180605
2022-06-13
用途: アーク溶接
製造業

届いた段ボールをあけたら、中で外箱パッケージが破損し、棒が全て飛び出していました。アーク溶接棒は雑に扱うと被覆がはがれてしまうので、すごく丁寧に扱うものなのに・・・雑に箱詰めしたのか、配送業者が雑に扱ったのかは分かりませんが、取扱注意のシールを貼るなどしてもっと丁寧に扱ってほしかったです。バラバラになった溶接棒を見て使う気が失せました。違うところで買えばよかったし、溶接棒はモノタロウでは買えません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 06180605
2017-09-16
用途: 機械部品作成、修理等

B-17は軟鋼重要構造物用と指定が有るので特に強度を求められる部位に使用している。溶け込みが深く確かな強度が得られると思われる。

対象商品 : 10019956
2017-12-08
用途: 溶接作業
建設業・工事業

色々話題の神戸製鋼製。
まったく問題なく強度がでてます(^^

1が参考にしています
対象商品 : 06180605
2015-09-21
用途: 厚板溶接に使用。
製造業

スラグが取りやすく、重宝しています。

2009-11-06
用途: 溶接
徳神丸

やっぱり 神鋼 コベルコが一番 使いよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする