画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 29887542 品番 B-17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流(A)下向:120〜180、立向・上向:100〜150 タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) 被覆系イルミナイト系 棒端色:黄色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーの流通在庫により、順次パッケージデザインが変更となります。
※外装、内装の寸法および性能、品質は従来品から変更はありません。
※購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
溶接作業
小薮溶接所 様 (製造業)

B-17は耐割れ性が有り、厚板の溶接に適していて、スラグ剥離にも大変良く、いつも使用せています。

対象商品:
06180605
2022-06-13
用途:
アーク溶接
製造業

届いた段ボールをあけたら、中で外箱パッケージが破損し、棒が全て飛び出していました。アーク溶接棒は雑に扱うと被覆がはがれてしまうので、すごく丁寧に扱うものなのに・・・雑に箱詰めしたのか、配送業者が雑に扱ったのかは分かりませんが、取扱注意のシールを貼るなどしてもっと丁寧に扱ってほしかったです。バラバラになった溶接棒を見て使う気が失せました。違うところで買えばよかったし、溶接棒はモノタロウでは買えません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
06180605
2017-09-16
用途:
機械部品作成、修理等

B-17は軟鋼重要構造物用と指定が有るので特に強度を求められる部位に使用している。溶け込みが深く確かな強度が得られると思われる。

対象商品:
10019956
2017-12-08
用途:
溶接作業
建設業・工事業

色々話題の神戸製鋼製。
まったく問題なく強度がでてます(^^

1人が参考にしています
対象商品:
06180605
2015-09-21
用途:
厚板溶接に使用。
製造業

スラグが取りやすく、重宝しています。

2009-11-06
用途:
溶接
徳神丸 様

やっぱり 神鋼 コベルコが一番 使いよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする