画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 棒径(Φmm)2.6 注文コード29887603 品番LB-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。

JIS規格Z3211 E4316 U AWS規格A5.1 E7016 該当 棒径(Φmm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
溶接

何度か利用させてもらっています。いつもながら、近隣で在庫を所持していない
種類の少量出荷は助かります。

対象商品:
62976025
2024-09-12
用途:
高校生ものづくりコンテスト 圧力容器の練習
学校法人吉備学園 様

低水素系溶接棒で溶け込みが良いということで使用しています。角継手溶接、すみ肉溶接でキレイなビードを出すことができます。
アーク出しの感覚を掴めば作業性は良いかと思います。

対象商品:
62976034
2020-07-22
用途:
溶接
卸売・小売業

ばら売りを探していました。納期が早くて助かりました。またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする