画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 29887612 品番 LB-47
参考基準価格(税別)¥15,275 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。

長さ(mm)350 棒端色:青白色、二次着色:黒色 JIS規格Z3211 EU4316U 伸び(%)28 引張強度(MPa)540 AWS規格AWS A5.1 E7016該当 電流範囲(A)下向90〜130 電流範囲(A)立向上進80〜120 規格(JIS)Z3211 E4316 U、(AWS)A5.1 E7016 該当 棒径(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
溶接

何度か利用させてもらっています。いつもながら、近隣で在庫を所持していない
種類の少量出荷は助かります。

対象商品:
62976025
2024-09-12
用途:
高校生ものづくりコンテスト 圧力容器の練習
学校法人吉備学園 様

低水素系溶接棒で溶け込みが良いということで使用しています。角継手溶接、すみ肉溶接でキレイなビードを出すことができます。
アーク出しの感覚を掴めば作業性は良いかと思います。

対象商品:
62976034
2020-07-22
用途:
溶接
卸売・小売業

ばら売りを探していました。納期が早くて助かりました。またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする