SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
ベローズタイプ真空パッド FSGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
14
材質(パッド)
ニトリルゴム
ねじ径
R1/8 M(テーパオネジ)
注文コード
29895328
品番
FSGA 14 NBR-R1/8 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
14
材質(パッド)
ニトリルゴム
ねじ径
R1/8 M(テーパオネジ)
段数
1.5
ニップル
付
保持力(N)
1.2(-60kPa時)