ベローズタイプ真空パッド FSGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)63 材質(パッド)シリコーンゴム ねじ径R1/4 M(テーパオネジ) 注文コード29896186 品番FSGA 63 SI-R1/4 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品はパッド径・材質・ねじ径など111種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)63 材質(パッド)シリコーンゴム ねじ径R1/4 M(テーパオネジ) 段数1.5 ニップル 保持力(N)85(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする