SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
ベローズタイプ真空パッド FSGA
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29896274
品番
FSGA 78 SI-Rp1/4 F
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
78
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
Rp1/4 F(平行メネジ)
段数
1.5
ニップル
付
保持力(N)
137.4(-60kPa時)