SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
フラット真空パッド QN (ニップル付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
パッド形状
平形
材質(パッド)
マークレスゴム
注文コード
29897586
品番
QN 30 HT1-Rp1/8 F
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
30
パッド形状
平形
材質(パッド)
マークレスゴム
ねじ径
Rp1/8 F(平行メネジ)
ストローク(mm)
2.0
取出方向
縦
ニップル
付
保持力(N)
34(-60kPa時)