フラット真空パッド QN (ニップル付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)120 パッド形状平形 材質(パッド)ニトリルゴム 注文コード29898103 品番QN 120 NBR-Rp1/2 F
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はパッド径・パッド形状・材質など131種類から選べます 他の種類を見る

表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)120 パッド形状平形 材質(パッド)ニトリルゴム ねじ径Rp1/2 F(平行メネジ) ストローク(mm)6.0 取出方向 ニップル 保持力(N)540(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする