包装機械・紙用真空パッド SGPN

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)15 材質(パッド)フッ素ゴム 注文コード29898785 品番SGPN-15-FPM-65-G1/8-IG
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はパッド径・材質など72種類から選べます 他の種類を見る

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。

パッド径(Φmm)15 パッド形状平形 材質(パッド)フッ素ゴム ねじ径Rp1/8 F(平行メネジ) ストローク(mm)0.9 取出方向 ニップル 保持力(N)5.5(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする