HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の ハンマードリル
ハンマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29903493
品番
H90SG
参考基準価格(税別)
¥284,200
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
圧倒的な破砕力。
低振動システムUVP搭載。
アルミ二重絶縁構造。
シャンク形状
六角軸28.5mm(H90SG専用)
全負荷打撃数(min
-1
)
1000
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2心・5
30分のはつり量(kg)
483
質量(kg)
32
打撃エネルギーJoule(ジュール)
70
付属品
ブルポイント(410mm)、六角棒スパナ
トラスコ品番
792-0202
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。