商品画像

- [冷凍]沖縄県産パイナップル ニチノウ食品 29903539 - [冷凍]沖縄県産パイナップル ニチノウ食品 29903539 - [冷凍]沖縄県産パイナップル ニチノウ食品 29903539 - [冷凍]沖縄県産パイナップル ニチノウ食品 29903539 - [冷凍]沖縄県産パイナップル ニチノウ食品 29903539 - [冷凍]沖縄県産パイナップル ニチノウ食品 29903539

[冷凍]沖縄県産パイナップル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(80g×30袋) 注文コード29903539 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,718
販売価格(税別)
8,998
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

沖縄県産のパイナップルを一口サイズにカットし冷凍しました。優しい甘さのシロップ漬けにしているので甘みと酸味のバランスよく仕上がった一品です。そのままデザートに、炭酸やアルコール飲料にも氷替わりに入れていただくのもおススメです。凍ったままならシャリっとした食感を。半解凍でジューシーな味わいをお楽しみいただけます。【お召し上がり方】・凍ったままシャリっとした食感のデザートに。・半解凍でヨーグルトのトッピングに。・牛乳とミキサーにかけフルーツジュースに。【mikata(みかた)とは】ー手間なし 無駄なし にっぽんの野菜ー食卓を彩る便利な国産冷凍野菜シリーズ『mikata(みかた)』 。旬の国産野菜をもっと手軽に食べていただきたい という思いを込めて、全国の生産者さんとともに育ててきた野菜・果物をお届けしています。収穫後、鮮度とおいしさを逃さないようスピーディに加工した冷凍野菜。たっぷり野菜を食べたいときも、少しだけ彩りがほしいときも、簡単調理ですぐに食べられる手軽な旬の味を、毎日の食卓に。

用途まれに皮が残っていることがありますので、お召し上がりの際はご注意ください。みかんが折れていることがありますが、品質には問題ありません。一度解けたものを再び凍らせると、品質が変わることがありますのでご注意ください。開封後はなるべく早くお召しありください。袋のふちで手を切らないようにご注意ください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする