WH18DKL 2LSCK(R) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 29904218

コードレスインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29904218 品番WH18DKL 2LSCK(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ねじ締め速度10%UP(メーカー従来品WH 14DSL2との比較)

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約20 回転数(min-1[r.p.m])0〜2500 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650] ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4〜M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 作業量(目安)1充電当たり/Φ4.0×50mmナゲシビス締付(杉材):約1200本、M8×16mm小ねじ締付:約2400本 バッテリーリチウムイオン 打撃数(min-1[打撃/分])0〜3200 付属品電池カバー、急速充電器(UC18YSL3)、バッテリー(BSL1830)×2個、ケース パワフルレッド 質量(kg)1.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする