コードレス静音インパクトドライバ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29904446 品番WHP18DBL NN
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

低騒音70dB
住宅密集地やリフォーム現場作業に最適
全長136mmのコンパクトボディ&センターバランスで作業効率アップ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])33[336.7] 回転数(min-1[r.p.m])(弱)0〜1000、(中)0〜1700、(強)0〜2800、(テクス)0〜2800 バッテリー電圧(V)18 打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0〜800、(中)0〜1700、(強)0〜2900、(テクス)0〜2900 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜120 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜Φ6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29904446
2020-01-29
用途:
静かでよい

マンション内でのDIY用途で購入。静音インパクトドライバーWR18DBLは電子パルス式でマルチに使えてお気に入りだが、残念ながら締め込みが遅かった。本品はオイルパルスでかなり速い。静音且つそれなりの速さを求める場合はお奨め。ただし、電子パルス式のような先進性を感じる要素は皆無で、静かなインパクトでしかないのはやや物足りなさも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする