WR14DBAL2 NN(L) コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 29904893

コードレスインパクトレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29904893 品番WR14DBAL2 NN(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700

防じん・耐水仕様、IP56国際規格適合証明書取得
強力トルクでスピーディな締付け
多彩な作業に対応、4段打撃力切替機構付

バッテリー電圧(V)14 回転数(min-1[r.p.m])(強)0〜2800、(弱)0〜2200、(強2)0〜1500、(弱1)0〜900 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])165[1685] 四角ドライブ寸法(mm)12.7 ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜M12 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BSL1450、BSL1430 打撃数(min-1[打撃/分])(強)0〜3200、(弱)0〜2400、(強2)0〜1500、(弱1)0〜600 アグレッシブグリーン 質量(kg)1.4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29904893
2019-04-05
用途:
鉄骨工事
太田クレーン工事 様

やっぱりだめだ、すぐ故障する。スイッチと基板。30台購入で20台くらい壊れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする