HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電気ドリル
椎茸ドリル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29905094
品番
DW12SA
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
二重絶縁構造
軽量1.4kg
高速10000min
-1
で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工
-
穴あけ能力(mm) 木工
12
チャック能力(mm)
0.5〜6.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
1.4
取付チャック
ねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL
付属品
チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個
トラスコ品番
759-9714
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。