LED脚絆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29930242 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます!
シチュエーションに合わせたご提案が可能です!
夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。
夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。
その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。

材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm) 寸法(mm)490×240×410(台形) 電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用) 使用電池単4乾電池×2本(別売) LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする