STAUB(ストウブ)
ストウブ ラウンド 両手フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
26
20
26
内径×深さ(mm)
260×55
195×45
260×55
色
グレー
ブラック
チェリー
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29932114
品番
40511-726
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
質量(kg)
2.6
色
グレー
内径×深さ(mm)
260×55
底面サイズ(mm)
230
TKG品番
9-0079-0206
TKG品番(2017)
6-0077-0106