※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラスト トライタン コールドフードパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29932473 品番 8491
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

割れにくく耐衝撃性に非常に優れ、食品保存や運搬などに最適です。
透明性にも優れ、中身が一目で確認できます。
BPA(ビスフェノールA)を含まないので安心してご使用いただけます。

容量(L)1.1 サイズ1/6 間口W×奥行D(mm)176×162 深さ(mm)65 TKG品番9-0127-0105 仕様目盛付 形状角形 耐熱温度(℃)-40〜100 TKG品番(2017)6-0125-0105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする