※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパック 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29932893 品番S-335
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

フタをはずして電子レンジでご使用できます。

材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン 容量(mL)3100 形状角型 間口W×奥行D×高さH(mm)300×150×90 耐熱温度(℃)本体/-20〜120、蓋/-30〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0236-0142 TKG品番(2017)6-0216-0139 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする