アルマイト ゆうげ紀行 蒸し器セット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29934512 品番 22cm
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

さっぱり、おいしく蒸し料理

サイズ(cm)22 深さ(mm)蒸す所/106 内寸法(mm)220 容量(升)1段あたりのご飯/0.8 加工パール発色アルマイト加工 材質本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂 TKG品番9-0410-0401 TKG品番(2017)6-0372-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29934555
2023-12-28
用途:
厳冬下で外仕事をする際の、差し入れ用の肉まんやあんまんを作る為
サービス業

アルミ製なので、それまで使っていたステンレス製の製品に比べて蒸し上がるのが早く、現場で働く人達への差し入れようにほかほか蒸したての肉まんやあんまんを持って行くことができ評判も上々尾です。

対象商品:
29934537
2020-02-07
用途:
蒸し物をする時
その他業種

アルミ製蒸し器なので軽く扱い易く、蒸気がまんべんなく回り大変使いがってが良いです。お赤飯や野菜の蒸し物も良くできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする