アラム
アラムの キッチン・調理用品
アラムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アラムの ヘラ・スパチュラ
MPフーズ シリコンクリーンヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
シリコン
注文コード
29934774
品番
MP-CH-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
継ぎ目の無い一体成型。
材質
シリコン
全長(mm)
385
色
黒
ヘラ幅W×全長(柄)mm
82×130
耐熱温度(℃)
180
芯材
高強度ナイロン
TKG品番
7-0423-1601
TKG品番(2017)
6-0944-1601