アラム
アラムの キッチン・調理用品
アラムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アラムの ヘラ・スパチュラ
MPフーズ シリコンクリーンヘラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
シリコン
注文コード
29934914
品番
MP-CH-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
継ぎ目の無い一体成型。
材質
シリコン
トラスコ品番
818-6787
全長(mm)
253
色
緑
ヘラ幅W×全長(柄)mm
31×60
耐熱温度(℃)
180
芯材
高強度ナイロン
TKG品番
7-0423-1805
TKG品番(2017)
6-0944-1805