アルティス
アルティスの キッチン・調理用品
アルティスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アルティスの ターナー・ビーター
ホームシェフ キッチンヘラ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29934984
品番
レッド
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
66ナイロン
幅(mm)
75
全長(mm)
310
色
レッド
耐熱温度(℃)
210
TKG品番
9-0475-0801
TKG品番(2017)
6-0447-1101