熱研
熱研の キッチン・調理用品
熱研の 計量ツール・はかり・温度計
熱研の 厨房用温度計
イージーチェック芯温計 SN-840
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29935395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
-50〜+300
付属品
LR44ボタン電池×1個
寸法(mm)
センサー針/Φ3.0×123
全長(mm)
210
測定精度
±1℃(-30.0〜+100℃)、±2℃(-30.1〜-40.0℃、+100.1〜200.0℃)、±3℃(-40.1〜-50.0℃)、±4℃(201.0〜250.0℃)
分解能(℃)
0.1(-50.0〜+300.0℃)
機能
オートパワーオフ
防水保護等級
IPX5
TKG品番
9-0618-0801
TKG品番(2017)
6-0552-0401