TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
スタッキングトレー H-6000 ピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29935894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
繰り返し使えてラップ不要で経済的。
トレーを裏返して食品の衛生管理対策としても活用できます。
セッティングや片付け作業が簡単で時短に貢献します。
材質
FRP
色
ピンク
高さ(mm)
28
短辺(mm)
310
長辺(mm)
440
耐熱温度(℃)
130
TKG品番
9-0857-0201
TKG品番(2017)
6-0768-0101