アルマイト 銀河急須

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29936113 品番10号
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)0.85 材質アルミニウム 高さ(mm)125 口径(Φmm)84 サイズ(号)10 外径(Φmm)127 TKG品番9-0874-0502 TKG品番(2017)6-0780-0502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29936113
2022-09-15
用途:
食堂 昼食時

網が深いので茶葉がよく膨らみ、美味しくお茶をいただく事ができます。

対象商品:
29936104
2019-07-22
用途:
会社の休憩時

取っ手が固定されてるネジが硬すぎて、動かすのにすごい力が必要でとても使いづらかったです。安かろう、悪かろうでした。

対象商品:
29936104
2018-10-01
用途:
町内の秋祭りは、あと13日後の、10/14です。お神酒を各家で、ついで回ります。

到着した商品は点検しましたが、良品の様です。
国産品の新品の「やかん」が漏れる事はないでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする