TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの その他業務用厨房装置類
TKGの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
脱毛防止 カウンターブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29937328
品番
125135
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
イエロー
幅(mm)
38
全長(mm)
317
毛丈(mm)
57
ブラシ長(mm)
135
TKG品番
9-1277-1002
TKG品番(2017)
6-1149-0302